PARKER 벌크헤드 유니온 튜브 피팅, A-LOK x MNPT 연결
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BC2-B | 1 / 8 " | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 3600의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 49,157 | |
B | 1BC1-316 | 1 / 16 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 16,800의 PSI | 1 / 16 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 267,750 |
격벽 유니온 튜브 피팅, A-LOK x MNPT 연결
Parker 벌크헤드 커넥터는 누수 방지 연결을 위해 설계되었으며 계측 및 프로세스, 제어 시스템, 분석기에 사용됩니다. 이 피팅은 스테인레스 스틸 또는 황동 재질로 만들어져 내식성, 내구성 및 고온에 대한 내성이 우수합니다. 그들은 튜브에 강력한 기계 및 진동 방지 고정을 제공하기 위한 이중 페룰을 특징으로 합니다. 또한 이 장치에는 액밀 연결과 정확한 튜브 정렬을 제공하는 육각 너트가 있습니다. 벽이나 격벽에 장착하여 양쪽에서 연결할 수 있으며 3600 및 16800psi 압력 등급으로 제공됩니다.