JAMCO TA248-P7 조정 가능한 분배기 패널 트럭 48인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Adj. 디바이더 패널 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 45 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 109.8 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 핸들 포함 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,858,412 | ||
PO360-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 60 " | 30 " | ₩ 2,561,422 | RFQ
| |
TA236-P7 | 파우더 코트 | 5" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 45 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,513,872 | ||
PG248-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 48 " | 24 " | ₩ 948,570 | ||
PG360-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,393,280 | RFQ
| |
PG472-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 72 " | 36 " | ₩ 1,749,072 | RFQ
| |
PG236-P6 | 분말 코팅 | 6" | 페놀 | 아니 | 2000의 파운드 | 46 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,152,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.