JAMCO

Jamco Corporation의 제품 라인에는 벌크 스토리지 랙, 금속 다용도 카트, 작업대, 안전 캐비닛, 트럭 및 선반 부속품이 포함됩니다. 이 브랜드는 또한 작업 테이블, 서비스 벤치 및 카트, 스테이크 테이블, 워크스테이션 및 빈 카트와 같은 다양한 모바일 스토리지 제품을 제조합니다. FM 승인 Jamco 가연성 액체 안전 캐비닛 클래스 I 및 II 가연성 유체를 최대 120갤런까지 저장하도록 설계되었습니다. 이 캐비닛은 유출물을 담을 수 있는 2인치 누수 방지 창틀과 쉬운 운반을 위한 4인치 용접 경첩을 갖추고 있습니다. 브랜드의 모바일 작업대 5인치 x 1-1/4인치 우레탄 캐스터, 브레이크가 있는 12개의 스위블 및 구조적 강성을 위한 용접 프레임 구조로 구성됩니다. 2 게이지 강철 작업 표면과 XNUMX인치 정사각형 튜브 다리가 있어 효율적이고 번거롭지 않은 작업이 가능합니다. 그들은 볼트 온 캐스터가 장착되어 있으며 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다.

상세 보기

견적요청

JAMCO 작업대

작업대(83 제품)

JAMCO 작업대

작업대(20 제품)

JAMCO 악기 카트

악기 카트(25 제품)

JAMCO 왜건 트럭

왜건 트럭(15 제품)

JAMCO 플랫폼 트럭

플랫폼 트럭(128 제품)

JAMCO 박스 트럭

박스 트럭최대 3000lb의 하중을 견딜 수있는 페놀 / 우레탄 캐스터와 균일 한 외관을위한 부드러운 반경 구부러진 관형 핸들이 특징입니다. 일부 모델은 이동 가전 또는 가구에 이상적인 선반 높이 조절 가능(35 제품)

JAMCO 스톡 카트

재고 카트(92 제품)

JAMCO 바 및 파이프 트럭

바 및 파이프 트럭최대 10000lb의 하중을 견딜 수있는 강철 / 용접 강철 구조를 갖춘 바 크래들 트럭 및 패널 / 파이프 트럭. 파이프, 튜브 또는 스톡 바 운반에 이상적인 최대 96 인치의 데크 길이로 제공(13 제품)

JAMCO 패널 트럭

패널 트럭(46 제품)

JAMCO 빈 선반

빈 선반각 선반은 최대 58lb의 하중을 견딜 수있는 6 개의 선반 내에 150 개의 플라스틱 통으로 구성된 빈 경사 선반 유닛입니다. 2000/3 인치 두께의 수평 및 모서리가있는 견고한 용접 구조 (최대 하중 16lb)가 특징입니다. 지원(2 제품)

JAMCO 욕조 랙

욕조 랙(6 제품)

JAMCO 보안 카트

보안 카트(17 제품)

JAMCO 실린더 캐비닛

실린더 캐비닛직경이 최대 15인치인 지게차 프로판 실린더를 보관하기에 적합한 완전히 용접된 캐비닛. 실린더 보호를 위한 13게이지 평평한 메쉬 측면과 1인치 튜브 지지 레일이 특징입니다.(12 제품)

JAMCO 빈 캐비닛

빈 캐비닛창고 또는 작업장에서 작은 부품을 보관할 수 있도록 설계된 45 갤런 및 60 갤런 빈 캐비닛. 지게차와 보안을위한 4 점 자물쇠 레버 핸들로 빈 장치를 이동할 수있는 3 인치 중부 하 작업용 경첩이 특징입니다.(39 제품)

JAMCO 가연성 캐비닛

가연성 캐비닛최대 120갤런의 클래스 I 및 II 가연성 유체를 저장하는 데 사용되는 FM 승인 가연성 캐비닛입니다. 유출물을 담을 수 있는 2인치 누수 방지 창틀과 간편한 운반을 위한 4인치 용접 경첩을 갖추고 있습니다.(55 제품)

JAMCO 선반

선반(9 제품)

JAMCO 대량 보관 랙

벌크 스토리지 랙실험실 또는 용접 스테이션에 장비를 보관하기위한 57/12 인치 두께의 각진 모서리가있는 3 게이지 강철 선반이있는 16 인치 높이의 고하 중 보관 장치(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Jamco MPN은 동등한 Advance Tabco 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Jamco 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Jamco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Jamco 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

잼코 소개

Jamco Corporation의 제품 라인에는 벌크 스토리지 랙, 금속 다용도 카트, 작업대, 안전 캐비닛, 트럭 및 선반 부속품이 포함됩니다. 이 브랜드는 또한 작업 테이블, 서비스 벤치 및 카트, 스테이크 테이블, 워크스테이션 및 빈 카트와 같은 다양한 모바일 스토리지 제품을 제조합니다. FM 승인 Jamco 가연성 액체 안전 캐비닛 클래스 I 및 II 가연성 유체를 최대 120갤런까지 저장하도록 설계되었습니다. 이 캐비닛은 유출물을 담을 수 있는 2인치 누수 방지 창틀과 쉬운 운반을 위한 4인치 용접 경첩을 갖추고 있습니다. 브랜드의 모바일 작업대 5인치 x 1-1/4인치 우레탄 캐스터, 브레이크가 있는 12개의 스위블 및 구조적 강성을 위한 용접 프레임 구조로 구성됩니다. 2 게이지 강철 작업 표면과 XNUMX인치 정사각형 튜브 다리가 있어 효율적이고 번거롭지 않은 작업이 가능합니다. 그들은 볼트 온 캐스터가 장착되어 있으며 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

브랜드 작업대의 캐스터에 사용되는 열고무의 중요성은 무엇입니까?

Thermorubber는 산, 화학 물질, 오일 및 부식성 물질에 저항하는 쿠션 승차감과 바닥 보호 기능을 제공하는 부드러운 회색 고무 바퀴입니다.

올바른 Jamco 벌크 스토리지 랙을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

올바른 Jamco 벌크 스토리지 랙을 선택하려면 보관해야 하는 재료의 크기와 무게, 시설에서 사용 가능한 공간과 같은 요소를 고려해야 합니다.

Jamco 캐비닛은 언제 교체해야 합니까?

  • 마모 및 열화 징후.
  • 녹과 부식.