JAMCO 이동식 작업대, 1200lb, 35" 높이, 조립됨
필터
색: 회색 , 모서리 유형: 1/2 "반경 , 마치다: 분말 코팅 , 프레임 색상: 회색 , 프레임 재질: 강철 , 키: 35 " , 다리 유형: 직진 , 적재 능력: 1200의 파운드. , 재료: 강철 , 상단 두께: 5 / 64 " , 작업 표면 재질: 강철 , 작업대 조립: 용접
스타일 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MW360-P5-B5 GP | 30 " | 60 " | ₩ 1,555,330 | |
B | MW460-P5-B5 GP | 36 " | 60 " | ₩ 1,501,657 | |
B | MW472-P5-B5 GP | 36 " | 72 " | ₩ 1,925,402 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트 및 천 테이프
- 공압 토글 밸브
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 왁스 및 클리너
- 준설
- 손전등
- 펀치/끌/핸드드릴
- 물걸레밀대/버킷
- 자동차관련 테스터
- 재활용 장비
- BRADY 파이프 마커, 공기
- DEWALT 슬롯 형 인서트
- LAMP 서랍 슬라이드
- BEL-ART - SCIENCEWARE 거대한 비커
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 16인치
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 8620 3 인치
- APPROVED VENDOR 튜브 플라이 타이어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 폴리에스터, 40미크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN 유형 4X 3도어 XNUMX포인트 래치 벽 장착 인클로저
- SPEARS VALVES EPDM 가스켓, Fipt x SR Fipt SS 칼라가 있는 CPVC 새 스타일의 특수 강화 나사형 탱크 어댑터