항목 | 범용 패널 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 1" |
데크 길이 | 72 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 90.9 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 폭 | 조립 / 미 조립 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF236-P7 | 2" | 조립 된 | 5" | 2" | 9" | 36 " | 24 " | 2000의 파운드 | ₩ 1,036,595 | ||
TY831-U7 | 2" | 미 조립 | 5" | 2" | 10 " | 31 " | 28 " | 2000의 파운드 | ₩ 770,875 | ||
TF831-P5-AS | 1.25 " | 미 조립 | 5" | 1.25 " | 8" | 31 " | 28 " | 1200의 파운드. | ₩ 629,772 | ||
TG831-P5-AS | 1.25 " | 미 조립 | 5" | 1.25 " | 10 " | 31 " | 28 " | 1200의 파운드. | ₩ 508,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.