캔버스 잡일과 저지 장갑
32-105 하이닛 경량 보호장갑
Ansell Hynit 32-105 니트릴 함침 직물 캔버스 장갑은 건설, 제조 및 금속 가공용으로 설계되었습니다. 이 장갑은 탁월한 그립감과 촉각 감도가 필요한 작업을 위해 설계되었으므로 거칠고 날카로운 물체를 다루는 데 매우 중요합니다.
Ansell Hynit 32-105 니트릴 함침 직물 캔버스 장갑은 건설, 제조 및 금속 가공용으로 설계되었습니다. 이 장갑은 탁월한 그립감과 촉각 감도가 필요한 작업을 위해 설계되었으므로 거칠고 날카로운 물체를 다루는 데 매우 중요합니다.
프리미엄 드라이버 장갑, 면
Condor 4NHA 프리미엄 드라이버 장갑은 자동차, 건설 및 일반 산업 환경에서 사용됩니다. 민첩성과 보호 기능이 결합되어 운전, 장비 작동, 자재 취급, 마모 및 충격으로부터 손을 보호하는 등의 작업에 이상적입니다.
Condor 4NHA 프리미엄 드라이버 장갑은 자동차, 건설 및 일반 산업 환경에서 사용됩니다. 민첩성과 보호 기능이 결합되어 운전, 장비 작동, 자재 취급, 마모 및 충격으로부터 손을 보호하는 등의 작업에 이상적입니다.
폴리에스테르/면 니트 장갑
콘도르 폴리에스테르/면 니트 장갑은 제조, 건설, 조경 및 창고 환경에서 손을 보호하는 동시에 손재주를 유지하면서 마모 및 사소한 위험으로부터 손을 보호하는 데 사용됩니다. 편안함과 내구성 사이의 균형을 제공하여 일반 노동, 조립 및 자재 취급과 같은 작업에 적합합니다.
콘도르 폴리에스테르/면 니트 장갑은 제조, 건설, 조경 및 창고 환경에서 손을 보호하는 동시에 손재주를 유지하면서 마모 및 사소한 위험으로부터 손을 보호하는 데 사용됩니다. 편안함과 내구성 사이의 균형을 제공하여 일반 노동, 조립 및 자재 취급과 같은 작업에 적합합니다.
32-125 Hynit 내마모성 장갑
Ansell Hynit 32-125 니트릴 함침 직물 캔버스 장갑은 마모, 절단 및 천공으로부터 보호하기 위해 고강도 산업 및 기계 작업에 사용됩니다. 거친 재료, 기계 및 장비를 다루는 작업에 자주 사용되어 최적의 손 안전과 손재주를 보장합니다.
Ansell Hynit 32-125 니트릴 함침 직물 캔버스 장갑은 마모, 절단 및 천공으로부터 보호하기 위해 고강도 산업 및 기계 작업에 사용됩니다. 거친 재료, 기계 및 장비를 다루는 작업에 자주 사용되어 최적의 손 안전과 손재주를 보장합니다.
양털 집안일 장갑
코튼 캔버스 장갑
폴리 에스테르 /면 저지 장갑
헤비급 저지 장갑
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
40002 | CE4YKU | ₩ 7,893 | ||
1 |
캔버스 장갑 코튼 S 내추럴 Pr
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
2AH13 | AB8YJB | ₩ 2,572 | ||
2 |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 마무리공구
- 수상안전
- 연마재 장착 지점
- 기어링
- 릴레이 소켓
- 발전기 추운 날씨 키트
- 문 경첩
- 클램핑 도구
- 와이어 피더
- PANDUIT 어댑터 모듈
- PALMGREN 플로어 모델 콜드 쏘
- COOPER B-LINE BVP 시리즈 진동 클램프
- MARTIN SPROCKET 찌르기 펀치
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT35 부시 윙 풀리
- DAYTON 스위블 베이스 어셈블리, no.20 ~ 24s
- HUMBOLDT 밀도 드라이브 샘플러
- GATES 타이밍 풀리, MXL 080인치 피치
- ULTRATECH 고온 트랙 팬
- SCHNEIDER ELECTRIC 교정 키트