항목 | 천공 니트릴 장갑 |
코팅 범위 | 가득 찬 |
코팅 재료 | 니트릴 |
색상 | 파란색 |
동 | 에 미끄러 |
절단 | Clute |
직물 무게 | 8 온스 |
길이 | 8 "~ 9" |
라이너 재료 | 코튼 인터록 |
자재 | 니트릴 함침 직물 |
크기 | S / M |
엄지 스타일 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 6216003800 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.