ANSELL

이 회사의 광범위한 카탈로그는 소매, 작업복, 앞치마 및 베임 방지, 내화학성, 수술, 실험실, 건강 검진, 정전기 방지 및 일반 일회용 장갑으로 구성됩니다. 이 고품질 Ansell 장갑은 수리 및 유지보수 작업, 샘플 수집, 구성품 선택 및 고정, 약물 투여에 이상적입니다. 브랜드의 절단 방지 장갑 유연성과 성능의 최적 균형을 제공합니다. 7인치에서 11인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 이 장갑은 마모 및 절단 저항을 위한 Dyneema 백이 특징입니다. 안셀 턱받이 앞치마 건조한 미립자에 저항하도록 설계된 일회용 다이 컷 앞치마입니다. 유지 보수, 건설 및 제조 작업의 응용 분야에 이상적입니다. 고품질 14온스 사전 수축 ​​데님 구조와 필수 도구를 보관할 수 있는 XNUMX칸 턱받이 주머니가 특징입니다.

상세 보기

견적요청

ANSELL 절단 방지 장갑

절단 방지 장갑작은 금속 부품 및 유리 조각을 취급할 때 보호에 이상적입니다. 일반 조립 응용 분야에 널리 사용되며 다양한 후면 소재 및 코팅으로 제공됩니다.(507 제품)

ANSELL 내화학성 장갑

내 화학성 장갑광범위한 산, 염기 및 용제에 대한 보호 기능을 제공하며 일반 세척, 오일 및 석유 정제, 식품 가공 응용 분야에 이상적입니다. 다양한 마감 옵션 및 크기로 제공(271 제품)

ANSELL 코팅 장갑

코팅 장갑편안한 그립을 보장하면서 효과적인 내화학성, 내마모성 및 천공 저항성을 제공하도록 설계되었습니다. 자동차 조립 및 품질 관리 작업과 상품 취급 및 포장 중에 광범위하게 사용됨(116 제품)

ANSELL 절단 방지 슬리브

절단 방지 슬리브절단, 스파크, 화염, 슬래시 및 찰과상으로부터 팔을 안전하게 보호하도록 설계된 Kevlar 슬리브. 손목 보호 기능을 제공하고 작업하는 동안 슬리브를 제자리에 유지하기 위해 썸홀 스타일로도 사용 가능(50 제품)

ANSELL 클린룸 및 실험실 장갑

클린 룸 및 실험실 장갑실험실 및 주방에서 제품 오염을 방지하도록 설계된 폴리이소프렌/니트릴/네오프렌 클린룸 장갑을 포함합니다. 찰과상, 화학 물질 및 구멍에 대한 효과적인 저항을 제공하고 견고하고 안전한 그립을 위해 질감이 있는 손가락이 있습니다.(30 제품)

ANSELL 내화학성 일회용 앞치마

내화학성 및 일회용 앞치마산, 알코올, 화학 물질, 그리스, 순한 솔벤트, 화학 물질 및 오일에 저항하도록 설계된 일회용, 다이 컷, 코트, 클린룸 및 턱받이 앞치마. 나일론, PVC, 비닐, 폴리에스테르, 우레탄, 네오프렌, 폴리프로필렌, Enduro 2000 또는 Hycar 재료 옵션으로 제공(69 제품)

ANSELL 전기 장갑 액세서리

전기 장갑 액세서리높은 내마모성을 제공하고 물리적 손상으로부터 고무 절연 장갑을 보호하기 위해 염소 가죽으로 만든 가죽 보호대. 다양한 캔버스 장갑 가방도 사용 가능(12 제품)

ANSELL 전기 장갑

전기 장갑천연 고무로 만든 클래스 0, 00 및 2 장갑 변형이 포함됩니다. 전기 충격으로부터 완전한 절연을 제공하는 데 효과적이며 건설, 기계 및 전기 작업에 이상적입니다. 다양한 크기와 길이로 제공(198 제품)

ANSELL 캔버스 쵸어 및 저지 장갑

캔버스 잡일 및 저지 장갑높은 걸림, 천공, 마모 및 절단 저항을 위해 니트릴 함침 기본 재료로 설계되었습니다. 커프가없고 엄지가 곧게 펴진 클 루트 컷 디자인이 특징입니다. S, M, L 및 XL 크기로 제공 (9 제품)

ANSELL 내열 장갑

내열 장갑(4 제품)

ANSELL 정전기 방지 장갑

정전기 방지 장갑정전기 방전으로부터 보호하기 위해 정전기 분산 코팅이 된 전도성 X-Static 원사로 만든 REACH 준수 정전기 방지 장갑. 니트릴 폼 코팅 손바닥을 사용하여 표면을 깨끗하고 기름기가 없어 단단한 그립을 유지하고 인체 공학적 안감으로 손의 피로를 줄입니다.(5 제품)

ANSELL 앞치마

앞치마건조한 미립자에 저항하도록 설계된 파란색 턱받이 앞치마; 유지 보수, 건설 및 제조 작업에 이상적입니다. 고품질의 14 온스 사전 수축 ​​데님 구조와 필수 도구를 보관할 수있는 XNUMX 칸 빕 포켓이 특징입니다. (1개 상품)

ANSELL 내화학성 및 일회용 슬리브

내화학성 및 일회용 슬리브네오프렌/비닐 내화학성 슬리브가 포함되어 있어 화학 물질이 쏟아지거나 튀는 것으로부터 팔을 보호합니다. 양쪽 끝에 신축성이 있어 안정적인 착용감을 제공하며 다양한 두께와 색상 옵션으로 제공됩니다.(5 제품)

ANSELL 내한성 장갑

추위 장갑날카로운 물체를 취급하고 금속 부품을 가공할 때 사용하기에 적합한 오일 및 그리스 방지 장갑. 발포 단열재, PVC 비닐 코팅, 부드러운 저지 면 안감이 특징입니다. 화씨 -50도까지 온도에서 사용 가능(26 제품)

ANSELL 내화학성 일회용 작업복

내화학성 및 일회용 작업복유해한 건조 미립자와 유해하지 않은 액체 또는 화학 물질이 튀는 것을 방지하는 AlphaTec 작업복을 포함합니다. 편안함과 재사용성을 위한 통기성 직물이 특징입니다. 레벨 B 보호 제공 및 NFPA 1992 인증 준수 (38 제품)

ANSELL 니트 장갑

니트 장갑(113 제품)

ANSELL 내화학성 및 일회용 의류 액세서리

내화학성 및 일회용 의류 액세서리레벨 A/유형 1 화학 보호복의 기밀 무결성을 검사하기 위한 압력 테스트 키트를 포함합니다. 별도의 바이저 라이트 포지셔닝 시스템, 장비 수트 가방 및 찢어짐/ATEX 렌즈도 사용 가능 (4 제품)

ANSELL 보호 슬리브

보호 슬리브(7 제품)

ANSELL 용접 장갑

용접 장갑(6 제품)

ANSELL 작업복

작업복(184 제품)

ANSELL 글러브 홀더 클립

장갑 홀더 클립(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Ansell MPN은 동등한 Condour, Honeywell 및 Dynalon 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Ansell 보호용 의료 및 산업용 장비를 찾고 계신다면 당사에 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

Ansell 제품은 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

안셀 소개

이 회사의 광범위한 카탈로그는 소매, 작업복, 앞치마 및 베임 방지, 내화학성, 수술, 실험실, 건강 검진, 정전기 방지 및 일반 일회용 장갑으로 구성됩니다. 이 고품질 Ansell 장갑은 수리 및 유지보수 작업, 샘플 수집, 구성품 선택 및 고정, 약물 투여에 이상적입니다. 브랜드의 절단 방지 장갑 유연성과 성능의 최적 균형을 제공합니다. 7인치에서 11인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 이 장갑은 마모 및 절단 저항을 위한 Dyneema 백이 특징입니다. 안셀 턱받이 앞치마 건조한 미립자에 저항하도록 설계된 일회용 다이 컷 앞치마입니다. 유지 보수, 건설 및 제조 작업의 응용 분야에 이상적입니다. 고품질 14온스 사전 수축 ​​데님 구조와 필수 도구를 보관할 수 있는 XNUMX칸 턱받이 주머니가 특징입니다.

주요 상품명

링거 장갑

링거 장갑

Ansell의 Ringers Gloves는 특수 손 보호 장비 시장의 선두주자로, 까다로운 환경에서도 오래 지속되는 편안함과 뛰어난 민첩성을 제공하는 충격 보호 기술에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 제품 라인은 터치스크린 호환성, 내화성 및 내충격성, 열 보호 기능을 제공합니다....

모든 상황에서 가시성이 보장됩니다.

바이오클린

바이오클린

Bio Clean은 위험한 환경에서 일하는 근로자를 위한 다양한 보호 솔루션을 제공합니다. 여기에는 장갑, 고글, 의복은 물론, 멸균 또는 비멸균 등 다양한 스타일의 고압 살균/일회용 고글도 포함됩니다.

ActivArmr

ActivArmr

ActivArmr은 고위험 환경에서 특수 보호 기능을 갖춘 개인 보호 장비를 제조합니다. 이 브랜드의 제품 라인은 전천후 가시성, 열 보호, 내화성, 내충격성 및 내진성을 제공합니다.

Ansell 경쟁 우위

안셀 포틱스

안셀 포틱스

Ansell Fortix 기술은 장갑 코팅 전체 및/또는 특정 고마모 영역에서 견고한 폴리머 제형을 사용하여 코팅 성능을 개선하고 작업자의 편안함을 높이는 동시에 장갑의 작업 수명을 연장합니다.

안셀 그립

안셀 그립

Ansell Grip 기술은 건조하거나 기름기가 있거나 젖은 도구 또는 재료를 잡는 데 필요한 노력을 줄여 손과 팔의 피로를 줄이고 민첩성, 안전 및 생산성을 향상시키는 코팅 처리입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

오토클레이브란 무엇입니까?

오토클레이브는 실험실 재료를 멸균하는 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 수단입니다. 오토클레이브는 압력 하에서 포화 증기를 사용하여 재료를 멸균합니다.

Ansell 썸홀 절단 방지 슬리브의 이점은 무엇입니까?

그들은 유리나 금속과 같은 날카로운 물체로 인한 상처와 구멍으로부터 착용자의 팔을 보호합니다.