EATON C 시리즈 볼트 온 케이스 회로 차단기
Eaton 시리즈 C 몰드 케이스 회로 차단기는 패널보드, 배전반, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션에 사용됩니다.
특징
- 이 MCCB는 과전류 발생 시 자동으로 회로를 개방하면서 경미한 과부하 시 성가신 트리핑을 방지하는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다.
- 이중 극 설계는 14VAC에서 480kAIC의 정격 차단을 제공하고 소형 설계는 패널 크기를 최소화합니다.
- 설치가 쉽고 공간 소비가 적은 플러그온 장착 기능이 있어 공간 제약이 있는 영역에 이상적입니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Quicklag 회로 차단기란 무엇입니까?
Quicklag 시리즈 MCB는 강철 프레임 보정, 토글 센터 트립 위치 표시 및 모든 폴의 아크 슈트를 특징으로 하며 최대 100 등급을 갖습니다.
과부하 용량이란 무엇입니까?
과부하 용량은 회로 차단기가 중단하고 추가 과부하로부터 계속 보호할 수 있는 최고 수준의 과전류로 정의됩니다.
단락이란 무엇입니까?
회로에서 임피던스가 거의 또는 전혀 없는 의도하지 않은 경로를 따라 전류가 흐르도록 허용하면 일반적으로 장비에 손상을 줄 수 있는 과도한 전력 흐름이 발생합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 고무 씰
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 프로파일 링 도구
- 진공 청소기 액세서리 키트
- 적외선 히터 요소
- 압력계/진공계
- 수공구 키트
- 전선
- 솔레노이드
- 콘크리트 및 아스팔트
- BASCO 폴리에틸렌 수송 드럼
- IDEAL SPDT 토글 스위치
- WALTER TOOLS 5/32 "내접원, WCMW, Trigon, 초경 터닝 인서트
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 나사산 크기 별 손잡이
- MILLER ELECTRIC 교체 용 토치
- BUSSMANN NITD 시리즈 특수 퓨즈
- SUPER-STRUT U568 시리즈 빔 클램프
- EATON 유량제어밸브
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 80 체인
- ELOBAU 각도 센서, 120도