ELOBAU 각도 센서, 120도
필터
작동 레버: 가능 , 각도 측정 범위: 120도 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 소비 전류: 10 mA , 현재 인출: 18 mA , Emc 농업 및 임업 기계: 펄스 5b, 최대 . 전압 35V(절대), 펄스 1 및 4에 대한 기능 상태 C , Emc 토공 및 건축 건설 기계(표준): 펄스 "로드 덤프", 최대 . 전압 35V(절대) , IP 등급: IP67 , 최대. 작동 전압: 30V DC , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 평균 고장 시간: 133 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 작동 전압: 10V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 출력 신호 최대: 4.5V DC , 출력 신호 최소: 0.5V DC , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 해결: 0.1도 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준 , 일반적인 선형성 오류: -5도 +5도까지
스타일 | 모델 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 베어링스 | 주택 자재 | 최대 출력 신호 | 최대 방사형 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 최소 출력 신호 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 447,691 | RFQ
|
A | 424A11A120 | 2.5V DC | 볼 베어링 | PBT | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A17A120 | 2.5V DC | 볼 베어링 | PBT | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A07A120B | 2.5V DC | 평면 베어링 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | - | 1 N | 50N, 0N | - | - | ₩ 332,696 | RFQ
|
A | 424A10A120B | 3V DC | 볼 베어링 | PBT | 5V DC | - | 50 N | 1V DC | 1에서 5V | ₩ 350,728 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밧줄
- 셔터
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 바닥 기계 액세서리
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 표면보호/먼지차단
- 용기 및 용기
- 폭기
- 공압 모터
- 플러시 밸브
- CHASE DOORS 스윙 도어, 포레스트 그린
- DAYTON 어댑터 모터 마운트, U 프레임
- LIQUATITE CBLA 유형, 유연한 강철 도관
- FEBCO 마스터 시리즈 LF876V 이중 검사 감지기 역류 방지 어셈블리
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 작업복 키트
- MI-T-M 니플
- MCR SAFETY 레인 슈트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR 스러스트 유형 BOST-BRONZ 오일 함침 소결 청동 베어링 스러스트 유형