항목 | 감지기 |
작동 레버 | 가능 |
각도 측정 범위 | 120도 |
베어링스 | 볼 베어링 |
현재 그린 | 18 mA |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 출력 신호 | 5V DC |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50 N |
평균 고장 시간 | 133 |
최소 부하 저항 | 20000 옴 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 출력 신호 | 1V DC |
출력 수 | 1 |
산출 | 1에서 5V |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 3V DC |
분해능 | 0.1도 |
신호 시퀀스 | 시계 반대 현명한 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
모델 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 베어링스 | 주택 자재 | 최대 출력 신호 | 최대 방사형 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 최소 출력 신호 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | 2.5V DC | 볼 베어링 | PBT | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | ₩ 326,788 | RFQ
|
424A07A120B | 2.5V DC | 평면 베어링 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | - | 1 N | 50N, 0N | - | - | ₩ 332,696 | RFQ
|
424A17A120 | 2.5V DC | 볼 베어링 | PBT | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | ₩ 326,788 | RFQ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 447,692 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.