LOVEJOY H 유형 완전 커플링, 거친 스톡 보어
필터
구멍 유형 : 지루하지 않은 , 색상: 그레이/메탈릭 , 연결 타입: 황삭 스톡 보어 x 황삭 스톡 보어 , 커플링 유형: 턱 , 탄성체 부재: SOX (NBR) 고무 , 허브 스타일: 3 , 재료: 연성이있는 철 , 나사 크기 설정: 고정 나사 없음 , 스타일: 정의할 필요 , 온도. 범위: -40도 212도까지 NS
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 커플 링 크기 | 디멘션 HD | 전체 길이 | 1,200rpm에서 정격 HP | 1,800rpm에서 정격 HP | 3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426074 | 10.000 " | H3067 | 7.000 " | 11.620 " | 639 마력 | 954 마력 | 53 마력 | 53 마력 | RFQ
|
A | 68514426076 | 12.000 " | H3667 | 8.750 " | 13.880 " | 1236 마력 | 1851 마력 | 103 마력 | 103 마력 | RFQ
|
A | 68514455471 | 13.250 " | H4067 | 9.750 " | 15.380 " | 1680 마력 | 2520 마력 | 140 마력 | 140 마력 | RFQ
|
A | 68514455474 | 14.500 " | H4567 | 10.750 " | 17.120 " | 2280 마력 | - | 190 마력 | 190 마력 | RFQ
|