항목 | 연결 |
보어 유형 | 지루하지 않은 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
연결 유형 | 황삭 스톡 보어 x 황삭 스톡 보어 |
커플 링 크기 | H3067 |
커플 링 타입 | 턱 |
디멘션 HD | 7.000 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
1150RPM에서 HP 등급 | 53 마력 |
1750RPM에서 HP 등급 | 53 마력 |
허브 스타일 | 3 |
보어를 통한 길이 | 4.750 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 구경 | 4.500 " |
최대 속도(불균형) | 2300 RPM |
최소 구경 | 2.125 " |
공칭 토크 | 33396 인치-파운드 |
턱 수 | 7 |
외부 Dia. | 10.000 " |
전체 길이 | 11.620 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 639 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 954 마력 |
3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 53 마력 |
875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 53 마력 |
100rpm에서 정격 출력 | 53 마력 |
거친 스톡 보어 | 2 1 / 8 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
스타일 | 정의할 필요 |
온도. 범위 | -40도 212도까지 NS |
음량 | 1162.00000 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
모델 | 외부 Dia. | 커플 링 크기 | 디멘션 HD | 전체 길이 | 1,200rpm에서 정격 HP | 1,800rpm에서 정격 HP | 3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426076 | 12.000 " | H3667 | 8.750 " | 13.880 " | 1236 마력 | 1851 마력 | 103 마력 | 103 마력 | - | RFQ
|
68514455471 | 13.250 " | H4067 | 9.750 " | 15.380 " | 1680 마력 | 2520 마력 | 140 마력 | 140 마력 | - | RFQ
|
68514455474 | 14.500 " | H4567 | 10.750 " | 17.120 " | 2280 마력 | - | 190 마력 | 190 마력 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.