DAYTON 어댑터 모터 마운트, U 프레임
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3M130 | 1" | 7.5 " | 2.25 " | 1 | ₩ 87,465 | |
A | 3M132 | 1" | 13 " | 2 1 / 2 " | 1 | ₩ 147,262 | |
A | 3M368 | 1" | 16 " | 3" | 1 | ₩ 281,085 | |
A | 3M131 | 3 / 4 " | 9.5 " | 1.88 " | 2 | ₩ 144,865 | |
A | 3M367 | 3 / 4 " | 14.5 " | 2 1 / 2 " | 1 | ₩ 202,667 |
어댑터 모터 마운트, U 프레임
Dayton 모터 마운트 어댑터는 작동 중인 장비 옆이나 내부에 모터를 고정하도록 설계되었습니다. 이 마운팅 브래킷을 사용하면 다른 NEMA 프레임 크기를 기존 마운팅 브래킷에 맞추고 두 가지 다른 모터 NEMA 프레임 크기에 맞출 수 있습니다. 이러한 U 프레임 적응형 마운트 브래킷에는 베이스에 용접되는 너트가 포함되어 있습니다. 7.5, 9.5, 13, 14.5 및 16인치 길이로 제공되는 다양한 장착 브래킷 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 덕트 형 흄 후드
- 빔 클램프
- 플라이휠
- 변압기 액세서리
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 자동차 인테리어
- 인터콤 및 스피커
- 코크스 및 실란트
- 연못 액세서리
- MARKS USA 액세스 제어 키패드
- DIXON LP Gas Acme 개스킷
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, 유목
- WATTS 온도 및 압력 테스트 플러그
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-12 Un
- SPEARS VALVES 스케줄 40 내부 커넥터, 파이프 ID 마개 x 파이프 ID 마개
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 Continuos 플랜지 - 드럼 용접
- DAYTON 슬링어 와셔