항목 | 빈 / 컨테이너 덤퍼 |
베이스 길이 | 50 " |
기본 너비 | 50 " |
도 | 120 |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 0.375 " |
최대 플랫폼 길이 | 54 " |
최대 플랫폼 폭 | 60 " |
최소 플랫폼 길이 | 36 " |
최소 플랫폼 폭 | 40 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
Time | 22 초. |
선박 중량 (kg) | 522 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HHD-040036-0020 | 2000의 파운드. | - | RFQ
| |
HHD-040036-0060 | 6000의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.