WESCO 수동 하이 리프트 파렛트 트럭
Wesco 수동 팔레트 트럭은 창고 및 재고 있음실에서 적재된 팔레트 또는 스키드를 횡방향 운송, 계층화 및 리프팅을 위해 설계되었습니다. 그들은 등받이 리프팅 및 굽힘 문제를 방지합니다.
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 포크 길이 | 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272755 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 63 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,530,996 | |
B | 272462 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 56 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,518,854 | |
B | 272463 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 56 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,552,989 | |
C | 272859 | 2200의 파운드 | 46 " | 61 " | 27 " | 나일론 | ₩ 12,915,229 | |
A | 272754 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,533,630 | |
D | 272975 | 3300의 파운드 | 43 " | 63 " | 20 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,581,969 | |
D | 272976 | 3300의 파운드 | 43 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,617,478 |
수동 하이 리프트 파렛트 트럭
Wesco 수동 팔레트 트럭은 창고 및 창고에서 적재 된 팔레트 또는 스키드를 횡 방향 운송 및 계층화하는 데 이상적입니다. 이 고 리프트 팔레트 트럭은 최대 3300lb의 하중을 처리 할 수있는 스테인리스 스틸 구조와 손쉬운 조작을위한 180도 스티어링 반경을 갖추고 있습니다. 이 트럭의 텔레 스코핑 디자인과 6.5 인치 너비의 포크는 각각 최대 공간 절약과 적재 안정성을위한 더 큰 표면적을 가능하게합니다. 또한 높은 열 변형 계수, 소음 흡수 및 피로 저항을 위해 나일론 / 몰드 온 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 폭이 20, 21 및 27 인치 인 다양한 수동 고 리프트 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 이 트럭은 팔레트 아래에 슬롯이 있는 테이퍼 포크를 사용합니다.
- 펌프 핸들은 팔레트를 낮추거나 올리는 데 사용됩니다.
특징
- Wesco 수동 하이 리프트 팔레트 트럭에는 높은 열 변형 계수, 소음 흡수 및 피로 저항 기동을 위해 나일론/몰드 온 폴리우레탄 휠이 있습니다.
- 신축식 디자인과 6.5인치 너비의 포크는 각각 최대의 공간 절약과 하중 안정성을 위한 넓은 표면적을 가능하게 합니다.
- 그들은 최대 리프팅(상승, 하강 또는 중립)을 위해 내부 손 제어가 있는 유압 펌프 및 루프 측면 핸들이 있습니다.
- 이 모델은 최대 3300lb의 하중을 처리할 수 있는 스테인리스 스틸 구조와 쉬운 조종성을 위한 180도 조향 반경 휠이 특징입니다.
- 인체공학적 그립을 위해 코팅된 핸들이 있습니다.
자주하는 질문
팔레트 트럭에서 하이 리프트를 어떻게 사용합니까?
- 팔레트 잭 뒤에 서십시오.
- 릴리스 레버를 눌러 포크를 내립니다.
- 포크를 팔레트 아래로 밉니다.
- 팔레트를 필요한 높이로 들어 올리려면 핸들을 위아래로 부드럽게 펌핑하십시오.
이 팔레트 트럭을 사용하여 짐을 얼마나 높이 들어 올릴 수 있습니까?
이 트럭은 최대 32인치 높이에 도달할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 가열로 제어 보드
- 벨트 드라이브 배기 팬 (드라이브 패키지 포함)
- 벨트 배리어 및 포스트 액세서리
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- Enclosures
- 파워 가위
- 테스트 펌프
- 해양 및 RV 펌프
- 황동
- CARISTRAP 플라스틱 달아서 키트
- ALTRONIX 미드스팬 파워 인젝터
- ZSI-FOSTER CBN DS 시리즈, 너비 조절 가능한 덕트 지지대
- APOLLO VALVES 31-700 시리즈, 보일러 배수 밸브
- GRUVLOK 순환수 연결 키트 볼 밸브
- EBERBACH E3500 밀 스탠드
- TAKE-A-LABEL TAL 750 전기 라벨 디스펜서
- BALDOR / DODGE DL, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 40HSB, 탄성 커플링