ZSI-FOSTER CBN DS 시리즈, 폭 조절 가능 덕트 지지대
스타일 | 모델 | 마감재 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBN6DS-HG | 핫 딥 아연 도금 | - | 지원 블록 | 24-7/8 To 39-7/8" | ₩ 679,890 | |
A | CBN7DS-HG | 핫 딥 아연 도금 | - | 지원 블록 | 38에서 62-3 / 8 " | ₩ 966,000 | |
A | CBN1DS-PG | 사전 아연 도금 | 28.813 " | 고객 지원 | - | ₩ 531,236 | |
A | CBN2DS-PG | 사전 아연 도금 | 28.81 " | 고객 지원 | - | ₩ 583,927 | |
A | CBN6DS-PG | 사전 아연 도금 | 36 " | 고객 지원 | - | ₩ 604,036 | |
A | CBN5DS-PG | 사전 아연 도금 | 36 " | 고객 지원 | - | ₩ 551,345 |
CBN DS 시리즈, 너비 조절 가능한 덕트 지지대
ZSI CBN DS 시리즈 조절식 폭 덕트 지지대는 덕트 작업을 지원하도록 설계되었습니다. 이 덕트 지지대는 노출된 표면의 부식, 화학 물질 및 마모에 저항하기 위해 용융 아연 도금/사전 아연 도금 마감 처리되어 있습니다. 그들은 쉬운 크기 조정을 위한 크로스 빔을 특징으로 하며 요청 시 맞춤형 길이를 사용할 수 있습니다. 이러한 덕트 지지대는 파이프를 고정하기 위한 표준 스트럿 마운트 파이프 클램프와 함께 제공됩니다. 번거롭지 않은 크기 조정을 위해 1면에 구멍이 있는 5-8/19인치의 텔레스코픽 대들보와 통합되어 있습니다. 너비 조절이 가능한 덕트 지지대에는 재활용 고무 베이스가 있어 UV 저항성과 낮은 유지 관리 비용을 제공합니다. 1-4/103인치에서 5-8/XNUMX인치 범위의 지원 너비로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 차량 플래 카드 및 플래 카드 홀더
- 벽 스위치
- 부드러운 와이어
- 실험실 침투 계
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 가스 용접 장비
- 엔진 구동 펌프
- 윤활유
- 도어 및 도어 프레임
- BULLARD Wildland 소방 헬멧
- WESTWARD 노즐 키트
- APPLETON ELECTRIC EFDB 시리즈 공장 밀폐형 제어 스테이션
- 3M 3M과 함께 사용하기 위한 세척제 및 소독제
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- ARO 밸브 블록 어셈블리
- POLY-PLANAR 원격 스피커
- VESTIL CB 시리즈 코너 가드
- BROWNING GWV 시리즈 단일 감소 웜 감속기, 6개 크기
- BROWNING No.120 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓