항목 | 전동 / 수동 파렛트 리프터 |
색상 | 노란색 |
포크 높이 낮추기 | 3.6 " |
올려 진 포크 높이 | 31.5 " |
포크 길이 | 44.5 " |
포크 너비 | 6.5 " |
길이 | 63 " |
승강기 | Manual |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
전체 높이 | 48.5 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 21 " |
피벗 | 180 학위 |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
텔레 스코핑 | 가능 |
휠 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 21 " |
포크 사이 폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 98.55 |
선박 높이 (cm) | 123.19 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 포크 길이 | 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272859 | 2200의 파운드 | 46 " | 61 " | 27 " | 나일론 | ₩ 12,915,229 | ||
272754 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,533,630 | ||
272462 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 56 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,518,854 | ||
272463 | 2200의 파운드 | 44.5 " | 56 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,552,989 | ||
272975 | 3300의 파운드 | 43 " | 63 " | 20 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,581,969 | ||
272976 | 3300의 파운드 | 43 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 2,617,478 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.