VESTIL TM 시리즈 틸트 마스터
필터
피마자 Dia .: 8" , 캐스터 유형: 페놀 , 캐스터 폭: 3" , 색상: 파란색 , 포크 높이: 3.5 " , 포크 길이: 38.13 " , 전면 캐스터 재질: 페놀 , 전면 캐스터 폭: 1.5 " , 핸들 길이: 20 " , 손잡이 유형: 접고 , 포함: 배터리 충전기 , 재료: 강철 , 맥스. 키: 33 " , 최대. 경사각: 90도 , 최대. 여행 거리: 29.375 " , 캐스터 수: 6 , 운영자 범위: 7 1 / 4 " , 단계: 1 , 후방 캐스터 재질: 페놀 , 후면 캐스터 폭: 3" , 회전 높이: 33 "
스타일 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 포크 조정 | 포크 너비 | 높이 | 길이 | 최소 포크 사이의 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM-60-에어 | - | 6000의 파운드. | 27인치로 고정 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 공기가 들어있는 | ₩ 12,397,534 | |
B | TM-40-에어 | - | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 공기가 들어있는 | ₩ 9,650,429 | |
C | TM-20-에어 | - | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 공기가 들어있는 | ₩ 8,714,872 | |
D | TM-60-DC | 12V DC | 6000의 파운드. | 27인치로 고정 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 전기 무선 | ₩ 12,397,534 | |
E | TM-20-DC | 12V DC | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 무선 | ₩ 9,460,902 | |
F | TM-40-DC | 12V DC | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 무선 | ₩ 10,237,465 | |
G | TM-20-AC | 115V | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 76.31 " | 75.25 " | 26 " | 전기 유선 | ₩ 8,714,872 | |
H | TM-60-AC | 115V | 6000의 파운드. | 27인치로 고정 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 전기 유선 | ₩ 12,397,534 | |
I | TM-40-AC | 115V | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 유선 | ₩ 9,650,429 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지진 안전 장치
- 스터드 파인더
- 스러스트 베어링
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 슬라이드 해머 액세서리
- 용접 용품
- 도어 하드웨어
- 원심펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 전기/벤치 테스터
- FEIN POWER TOOLS 사포 시트
- APPROVED VENDOR 로드, 4140 2 3/4 인치
- MERIT 유형 3, 샌딩 디스크 잠금
- VULCAN HART 오븐 루버 패널
- RUB VALVES S.7350 시리즈, 볼 밸브
- DIXON 계측 남성 분기 티셔츠
- BANJO FITTINGS 스크린
- DORMONT 10 Supr Safe 시리즈 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- PS DOORS Edgehalt 단일 사다리 안전 게이트
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 215 크기