항목 | 전동 팔레트 틸터 |
배터리 크기 | 11 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | 페놀 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
포크 조정 | 27인치로 고정 |
포크 높이 | 3.5 " |
포크 길이 | 38.13 " |
포크 너비 | 6.5 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 페놀 |
전면 캐스터 폭 | 1.5 " |
손잡이 길이 | 20 " |
핸들 타입 | 접고 |
높이 | 28.31 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 75.56 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
로드 센터 | 20 " |
낮은 높이 | 3 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33 " |
최대. 경사각 | 90도 |
맥스. 여행 거리 | 29.375 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.63 " |
최소 포크 사이의 폭 | 27 " |
캐스터 수 | 6 |
운영자 범위 | 7 1 / 4 " |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 해당 사항 없음 |
출력 | 12V DC |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tm-60-dc.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 폭 | 3" |
회전 높이 | 33 " |
전압 | 12V DC |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 페놀 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 41.06 " |
선박 중량 (kg) | 322.65 |
선박 높이 (cm) | 72.07 |
선박 길이 (cm) | 172.24 |
선박 폭 (cm) | 103.82 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 포크 조정 | 포크 너비 | 높이 | 길이 | 최소 포크 사이의 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-20-AC | 115V | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 76.31 " | 75.25 " | 26 " | 전기 유선 | ₩ 8,714,872 | ||
TM-20-에어 | - | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 공기가 들어있는 | ₩ 8,714,872 | ||
TM-20-DC | 12V DC | 2000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 무선 | ₩ 9,460,902 | ||
TM-40-AC | 115V | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 유선 | ₩ 9,650,429 | ||
TM-40-에어 | - | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 공기가 들어있는 | ₩ 9,650,429 | ||
TM-40-DC | 12V DC | 4000의 파운드. | 26인치로 고정 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 전기 무선 | ₩ 10,237,465 | ||
TM-60-AC | 115V | 6000의 파운드. | 27인치로 고정 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 전기 유선 | ₩ 12,397,534 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.