VESTIL JMD 시리즈 다목적 토트 덤프
필터
배터리 전압 : 24V DC , 용량: 600의 파운드. , 색상: 파란색 , 코드 길이: 96 " , 덤프 시간: 25 초. , 포크 길이: 25 1 / 2 " , 포크 폭: 4 1 / 4 " , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 전면 캐스터 폭: 2" , 전면 소재: 유리 충전 나일론 , 핸들 높이: 46 " , HP: 2 마력 , 길이: 65.13 " , 재료: 강철 , 최대. 회전 여행: 135도 , 최대. 경사각: 135도 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 플랫폼 길이: 25.5 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 24.5 " , 전원 코드 길이: 8 피트 , 전원 유형: 핸드 컨트롤 , 후방 캐스터 재질: 페놀 , 후방 캐스터 유형: 받침 , 후면 캐스터 폭: 3" , 전압: 12V DC , 너비: 57.25 "
스타일 | 모델 | 덤프 높이 | 맥스. 덤프 높이 | 회전 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JMD-1000-48 | 48 " | 48 " | 105.75 " | ₩ 13,269,810 | |
B | JMD-1000-60 | 60 " | 60 " | 117.75 " | ₩ 13,752,912 | |
C | JMD-1000-72 | 72 " | 72 " | 129.75 " | ₩ 14,808,741 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 롤
- LED 하이 베이 비품
- 통합 필터 요소
- 토양 코어 샘플링 키트
- 증기 및 온수 솔레노이드 밸브
- 브러시 롤러 및 트레이
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 배수 설비 세척
- O- 링 및 O- 링 키트
- 플러시 밸브
- WESTWARD 부스터 케이블 클램프
- PEMKO 중공 전구 도어 프레임 Weatherstrip
- CANTEX 감속기
- COOPER B-LINE 압축 커넥터 러그
- HOFFMAN 유형 3R 나사 덮개 드립 실드 인클로저
- EATON 74624 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- KERN AND SOHN 337 시리즈 목재 보호 케이스
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 P2
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기