항목 | 빈 / 컨테이너 덤퍼 |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 24V DC |
생산 능력 | 600의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 96 " |
디스펜스 높이 | 60 " |
덤프 높이 | 60 " |
덤프 시간 | 25 초. |
포크 길이 | 25 1 / 2 " |
포크 너비 | 4 1 / 4 " |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
전면 재질 | 유리 충전 나일론 |
핸들 높이 | 46 " |
높이 | 59.56 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 65.13 " |
레벨 높이 | 59.0625 " |
부하 용량 | 600의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 60 " |
최대 신장 | 117 " |
최대 회전 여행 | 135도 |
최대. 경사각 | 135도 |
측정 단위 | 마다 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
상 | 해당 사항 없음 |
플랫폼 길이 | 25.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24.5 " |
출력 | 12V DC |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 유형 | 핸드 컨트롤 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jmd-1000-60.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 3" |
회전 높이 | 117.75 " |
UPC | 691215024952 |
전압 | 12V DC |
폭 | 57.25 " |
선박 중량 (kg) | 404.55 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 166.69 |
선박 폭 (cm) | 145.42 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 덤프 높이 | 맥스. 덤프 높이 | 회전 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMD-1000-48 | 48 " | 48 " | 105.75 " | ₩ 13,269,810 | ||
JMD-1000-72 | 72 " | 72 " | 129.75 " | ₩ 14,808,741 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.