MAHR 다이얼 표시기
Mahr-Federal 다이얼 표시기는 정확한 측정을 위해 보석 베어링, 완성된 기어, 피니언 및 기타 정밀 부품과 함께 제공됩니다. 이 장치에는 직접 읽기의 편의를 허용하는 연속 다이얼이 있습니다. EDM, 연삭, 위도와 같은 응용 분야에 사용됩니다....he- 및 밀링 머신.더 읽기
스타일 | 모델 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B3Q | 1.68 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.05 인치 | ₩ 591,272 | |
B | 12I | 1.68 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.025 인치 | ₩ 566,300 | |
C | B7I | 1.68 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.125 인치 | ₩ 522,707 | |
D | B8I | 1.68 " | 0.001 " | 0 ~ 0.25 인치 | ₩ 483,262 | |
E | 2015781 | 2.25 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.025 인치 | ₩ 496,020 | |
F | 2015791 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.125 인치 | ₩ 444,150 | |
G | 2015786 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.075 인치 | ₩ 425,634 | |
H | 2014699 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.5 인치 | ₩ 455,175 | |
I | 2015790 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.125 인치 | ₩ 461,247 | |
J | 2015792 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.25 인치 | ₩ 327,477 | |
K | 2014698 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 1 인치 | ₩ 513,834 |
특징
- 충격 및 마모로 인한 표시기 고장을 방지하기 위해 경화 기어와 스테인리스 스틸 랙으로 구성됩니다.
- 정밀한 응답과 판독을 위해 기울기를 제거하기 위해 제어된 랙 및 피니언 메쉬가 특징입니다.
- 이 다이얼 표시기는 마찰에 저항하고 표시기의 수명을 연장하기 위해 보석 베어링과 통합되어 있습니다.
- 후면 러그와 스템이 함께 제공되어 쉽게 장착하고 배치할 수 있으며 부드러운 조정 베젤이 있어 쉽게 설정할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주 묻는 질문
연속 읽기 다이얼 표시기는 무엇입니까?
연속 판독 다이얼 표시기에는 기준점에서 한 방향(시계 방향)으로만 증가하거나 감소하는 눈금이 있습니다.
이 표시기는 방수가 되나요?
이 표시기는 베젤과 크리스탈 사이에 단단히 접착되어 있으며 물이나 기름이 침투하는 것을 방지하기 위해 O-링이 통합되어 장치를 완전히 방수 처리합니다.
연방 다이얼 표시기에서 기어의 목적은 무엇입니까?
이 다이얼 표시기는 최소의 히스테리시스 오류로 뛰어난 정확도를 제공하는 스켈레톤 호브 기어를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 스탠드
- 탭 볼트
- USB 충전기 콘센트
- NEMA 전자 접촉기
- 직접 구동 팬 모터 어셈블리
- 스위치
- 펀치/끌/핸드드릴
- 잠금장치
- 환풍
- 카운터 및 아워 미터
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 초경 Bur, 원통형 볼 노즈 모양
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS
- MILWAUKEE 케이블 비트 직경 3/8인치
- ADVANCE TABCO 스마트 시리즈, 드롭 인 싱크
- ARGOS TECHNOLOGIES 피펫 팁, 10uL 용량, 멸균
- VERMONT GAGE 스틸 Z NoGo 가역 어셈블리, 레드
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 감속기 커플링, 소켓 x 소켓
- HUMBOLDT 플로팅 링, 통합 셀
- GROVE GEAR 퀼 입력 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 56C 입력 플랜지
- STEEL GRIP 래칫 서스펜션이 있는 알루미늄 써모놀 후드