그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 표시계 |
AGD 번호 | AGD 2 |
백 유형 | 7월 |
베어링 유형 | 보석 |
교정 인증서 | 아니 |
접점 직경 | 1/4 "L (/ 4-48 스레드 포함) |
문자판 | 초록색 |
다이얼 읽기 | 0-5-0 |
다이얼 크기 | 2.25 " |
졸업 | 0.0001 " |
범위 | 0 ~ 0.025 인치 |
회 전당 범위 | 0.010 " |
읽기 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015786 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.075 인치 | ₩ 431,777 | ||
2015790 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.125 인치 | ₩ 470,260 | ||
2015791 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.125 인치 | ₩ 446,565 | ||
2015792 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.25 인치 | ₩ 332,727 | ||
2014699 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.5 인치 | ₩ 479,132 | ||
2014698 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 1 인치 | ₩ 522,567 | ||
12I | 1.68 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.025 인치 | ₩ 572,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.