항목 | 플랫폼 |
색상 | 노란색 |
높이 | 1" |
길이 | 44 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 볼트 켜기 |
사용 | 토트 어 로드 포크 |
폭 | 21 1 / 4 " |
함께 작동 | TAL-220-HD, TAL-220-DC |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TAL-플레이트-27 | 1.5 " | 27 3 / 4 " | ₩ 731,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.