VESTIL EMC 시리즈 전기/유압 코너 틸터
필터
색: 파란색 , 크래들 높이: 24 " , 포크 포켓 센터: 30 " , 포크 포켓 높이: 2 5 / 8 " , 포크 포켓 폭: 7 5 / 8 " , 프레임 재질: 강철 , 키: 36 " , HP: 2 마력 , 리프트 작업 유형: 누름 단추 , 리프팅 속도: 7피트/초 , 재료: 강철 , 모터 HP: 2 마력 , 단계: 3 , 플랫폼 높이: 24 " , 플랫폼 재질: 강철 , 전원: 전기 유선 , 전압: 460V
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 최대. 경사각 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMC-4242-2 | 2000의 파운드. | 63.5 " | 30 ° | 42 " | 42 " | 59 " | ₩ 9,434,447 | |
B | EMC-4848-2 | 2000의 파운드. | 71.81 " | 29 ° | 48 " | 48 " | 68 " | ₩ 9,568,338 | |
C | EMC-4242-4 | 4000의 파운드. | 63.5 " | 30 ° | 42 " | 42 " | 59 " | ₩ 9,707,600 | |
D | EMC-4848-4 | 4000의 파운드. | 71.81 " | 29 ° | 48 " | 48 " | 68 " | ₩ 10,012,978 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 병 및 항아리
- 솔더
- 십자형 회전식 문
- 콜드 에어 건
- 나사
- 호퍼 및 큐브트럭
- 스토리지 보관함
- 온도계/습도계
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 62mm Wide Falcon HTC 동기 구동 기어 벨트
- PELICAN 보호 케이스 블랙 인치 길이
- GRAINGER 트위스트 타이, 화이트
- LOVEJOY 핀 및 블록 U- 조인트
- ZSI-FOSTER Cush-A-Glide, 쿠션 클램프
- PASS AND SEYMOUR 게이터 그립 스트레이트 블레이드 플러그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 200마이크론, 바이톤 씰
- ANVIL 캡, 아연도금강판
- KERN AND SOHN BFB-A 시리즈 바닥 저울
- SMC VALVES 계전기