KERN AND SOHN BFB-A 시리즈 바닥 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 파우더 코팅 스틸
스타일 | 모델 | 무게 표면 깊이 | 교정 값 | 선형성 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFB 1T-4SNM | 1000 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 1000 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1000 X 1000 mm | ₩ 2,489,645 | |
B | BFB 600K-1SNM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6kg | 1000 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1000 X 1000 mm | ₩ 2,489,645 | |
C | BFB 3T-3NM | 1250 mm | 1Kg | +/-2kg | 1500 mm | 20Kg | 85 mm | 1000g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | |
D | BFB 1T-4NM | 1250 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | |
E | BFB 600K-1NM | 1250 mm | 0.2Kg | +/-0.4kg | 1500 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | |
F | BFB 3T1LM | 1500 mm | 1Kg | +/-2kg | 1500 mm | 20Kg | 80 mm | 1000g | 1500 X 1500 mm | ₩ 3,969,000 | |
G | BFB 6T-3M | 1500 mm | 2Kg | +/-2kg | 1500 mm | 40Kg | 130 mm | - | 1500 X 1500 mm | ₩ 4,690,636 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 스위치
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 외부 페인트
- 도어 에지 가드
- 고하 중 실린더 액세서리
- 손전등
- 제품식별표
- 전기 히터 및 액세서리
- 골재 테스터
- 기어링
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "NPT
- NEW YORK WIRE 보이지 않는 도어 및 윈도우 스크린
- AMERICRAFT MANUFACTURING 여과 된 공기 흡입구 상자
- PASS AND SEYMOUR 듀플렉스 데코레이터 리셉터클, 병원 등급
- COOPER B-LINE 바닥 장착 상자 지지대
- WATTS 역류 고무 부품 수리 키트
- GRUVLOK 전체 흐름 플랜지 커넥터
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, 표준 FKM O-링
- VOLLRATH 철판
- DIAMABRUSH 교체 블레이드 키트