항목 | 층 규모 |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.5Kg |
숫자 크기 | 52mm |
디지털 판독 | 500g |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-1.5kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 10000g |
최소 무게 | 10Kg |
플랫폼 깊이 | 85 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-bfb-1t-4snm.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1000 X 1000 mm |
재현성 | 0.5Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1000 X 1000 X 85 mm |
무게 표면 깊이 | 1000 mm |
무게 표면 폭 | 1000 mm |
선박 중량 (kg) | 28.77 |
선박 높이 (cm) | 34.44 |
선박 길이 (cm) | 106.81 |
선박 폭 (cm) | 110.8 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 깊이 | 교정 값 | 선형성 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFB 1T-4NM | 1250 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | ||
BFB 3T1LM | 1500 mm | 1Kg | +/-2kg | 1500 mm | 20Kg | 80 mm | 1000g | 1500 X 1500 mm | ₩ 3,969,000 | ||
BFB 3T-3NM | 1250 mm | 1Kg | +/-2kg | 1500 mm | 20Kg | 85 mm | 1000g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | ||
BFB 600K-1NM | 1250 mm | 0.2Kg | +/-0.4kg | 1500 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1500 X 1250 mm | ₩ 3,445,813 | ||
BFB 600K-1SNM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6kg | 1000 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1000 X 1000 mm | ₩ 2,489,645 | ||
BFB 6T-3M | 1500 mm | 2Kg | +/-2kg | 1500 mm | 40Kg | 130 mm | - | 1500 X 1500 mm | ₩ 4,690,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.