항목 | 전기 / 유압 코너 틸터 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
크래들 높이 | 24 " |
포크 포켓 센터 | 30 " |
포크 포켓 높이 | 2 5 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 7 5 / 8 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 36 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 63.5 " |
리프트 작동 유형 | 누름 단추 |
리프팅 속도 | 7피트/초 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 30도 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 2 마력 |
상 | 3 |
플랫폼 높이 | 24 " |
플랫폼 길이 | 42 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 42 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-emc-4242-2.pdf |
UPC | 691215018531 |
전압 | 460V |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 59 " |
선박 중량 (kg) | 337.5 |
선박 높이 (cm) | 91.6 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 149.86 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 최대. 경사각 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC-4242-4 | 4000의 파운드. | 63.5 " | 30도 | 42 " | 42 " | 59 " | ₩ 9,707,600 | ||
EMC-4848-2 | 2000의 파운드. | 71.81 " | 29도 | 48 " | 48 " | 68 " | ₩ 9,568,338 | ||
EMC-4848-4 | 4000의 파운드. | 71.81 " | 29도 | 48 " | 48 " | 68 " | ₩ 10,012,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.