항목 | 수동 팔레트 틸터 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 노란색 |
스트로크당 발 펌프 리프트 | 1 / 2 " |
포크 길이 | 43 1 / 2 " |
포크 너비 | 21 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2.5 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 롤러 직경 | 2 1 / 2 " |
전면 롤러 폭 | 3" |
높이 | 51.25 " |
길이 | 63 " |
리프트 작동 유형 | 발 운영 |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33 " |
맥스. 여행 거리 | 29.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.5 " |
캐스터 수 | 4 |
프론트 롤러 수 | 2 |
낮은 설정의 펌프 수 | 60 |
후면 캐스터 수 | 2 |
조작 | 발 펌프 |
플랫폼 길이 | 43.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 21 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tal-220-hd.pdf |
펌프 속도 | 1 |
올려 진 높이 | 33 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 160.2 |
선박 높이 (cm) | 130.18 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 포크 너비 | 전원 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-220-DC | 21 " | 43 " | 21 " | 전기 무선 | 26.62 " | 51 " | 전동 팔레트 리프터 | 68 " | ₩ 9,218,949 | ||
TAL-260-DC | 27 " | 43 " | 27 " | 전기 무선 | 32.62 " | 51 " | 전동 팔레트 리프터 | 68 " | ₩ 9,308,625 | ||
TAL-260-HD | 27 " | 43 " | 27 " | Manual | 34.19 " | 51.44 " | 수동 팔레트 틸터 | 64.56 " | ₩ 3,502,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.