항목 | 전동 팔레트 리프터 |
배터리 크기 | 13 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 43 " |
포크 너비 | 21 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2.5 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 롤러 직경 | 2 1 / 2 " |
전면 롤러 폭 | 3" |
높이 | 51 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 68 " |
리프트 작동 유형 | 누름 단추 |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33 " |
맥스. 여행 거리 | 29.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.5 " |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
프론트 롤러 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
조작 | 12V DC 전원 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 해당 사항 없음 |
플랫폼 길이 | 43 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 21 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tal-220-dc.pdf |
올려 진 높이 | 33 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
전압 | 12V DC |
폭 | 26.62 " |
선박 중량 (kg) | 184.95 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 67.63 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 포크 너비 | 전원 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-220-HD | 21 " | 43 1 / 2 " | 21 " | Manual | 23 " | 51.25 " | 수동 팔레트 틸터 | 63 " | ₩ 3,331,261 | ||
TAL-260-DC | 27 " | 43 " | 27 " | 전기 무선 | 32.62 " | 51 " | 전동 팔레트 리프터 | 68 " | ₩ 9,308,625 | ||
TAL-260-HD | 27 " | 43 " | 27 " | Manual | 34.19 " | 51.44 " | 수동 팔레트 틸터 | 64.56 " | ₩ 3,502,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.