DAYTON 밸런싱 댐퍼, 원형
스타일 | 모델 | 댐퍼 직경 | 덕트 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2TFX7 | 5-7 / 8 " | 6" | ₩ 163,432 | |
A | 2TFX8 | 7-7 / 8 " | 8" | ₩ 168,175 | |
A | 2TFX9 | 9-7 / 8 " | 10 " | ₩ 173,617 | |
A | 2TFY1 | 11-7 / 8 " | 12 " | ₩ 185,797 | |
A | 2TFY2 | 13-7 / 8 " | 14 " | ₩ 215,145 |
밸런싱 댐퍼, 원형
Dayton 라운드 밸런싱 댐퍼는 저속 및 저차압 시스템에서 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 구조적 강성을 위한 아연도금강으로 만들어진 프레임과 물, 먼지 및 제조 미립자를 포함한 오염 물질에 대한 저항을 위한 합성 슬리브 베어링이 특징입니다. 제자리에 고정할 수 있는 수동 손 사분면이 특징이며 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛
- 탄소강 파이프 피팅
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 가스 벤트 파이프 지지대
- 안면보호
- 하수구
- 실험실 보관 및 운송
- 윤활유
- 안전보관
- MASTER CASTER 스위블 스템 캐스터
- APPROVED VENDOR Schedule 80, 316 스테인리스 강관
- WILKERSON 범용 점보 에어 라인 필터
- DAYTON 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- CH HANSON 강화 바리케이드 테이프
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 600 ~ 1250VAC/1300VAC
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 패널 장착 항공사 모니터
- VESTIL 조정 가능한 Work-Mate 스탠드, 톱니 모양 표면