항목 | 라운드 밸런싱 댐퍼 |
작동시키는 것 | 3/8 "정사각형 수동 잠금 사분면 |
베어링스 | 합성 (아세탈) 슬리브 유형 |
댐퍼 직경 | 11-7 / 8 " |
덕트 직경 | 12 " |
사용을 위해 | 저속 및 저 차압 시스템 |
Frame | 20 게이지 |
프레임 깊이 | 6-3 / 8 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 180 F |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
압력 차 Max. | 1.0 인치 WC |
타입 | 수동 단일 블레이드 |
UPC | 190735232736 |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.