WILKERSON 범용 점보 에어 라인 필터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-000 | 1 인치 NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 26 온스 | CFM 280 | 150의 PSI | 125도 F | 9.8 " | 4.8 " | ₩ 401,905 | |
B | F30-08-G00 | 1 인치 NPT | 사이트 게이지가있는 금속 | 26 온스 | CFM 280 | 200의 PSI | 150도 F | 9.8 " | 4.8 " | ₩ 413,192 | |
C | F35-0B-000 | 1-1 / 2 인치 NPT | 금속 | 120 온스 | CFM 1050 | 150의 PSI | 150도 F | 19.07 " | 7.8 " | ₩ 1,662,692 | |
C | F35-0C-000 | 2 인치 NPT | 금속 | 120 온스 | CFM 1180 | 150의 PSI | 150도 F | 19.07 " | 7.8 " | ₩ 1,428,420 | |
A | F30-06-000 | 3 / 4 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 26 온스 | CFM 260 | 150의 PSI | 125도 F | 9.8 " | 4.8 " | ₩ 357,892 | |
D | F30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | 사이트 게이지가있는 금속 | 26 온스 | CFM 260 | 200의 PSI | 150도 F | 9.8 " | 4.8 " | ₩ 413,192 |
범용 점보 에어 라인 필터
Wilkerson 범용 점보 에어필터는 더 나은 압축 공기 흐름을 위해 먼지 입자와 습기를 제거하고 자동 페인팅 서비스에서 공기압을 개선하도록 설계되었습니다. 이 공기 라인 필터는 최대 1180cfm의 유량을 가진 경량 구조로되어 있으며 최대 5 미크론의 필터 등급으로 탁월한 수분 제거 효율을 제공합니다. 이 필터의 보울은 각각 최대 150 ° F 및 200psi의 작동 온도 및 압력을 견딜 수있는 가드 디자인의 사이트 게이지 / 폴리 카보네이트가있는 금속 / 금속을 특징으로합니다. 9.8 및 19.07 인치 높이 변형으로 제공되는 다양한 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포장 테이프
- 구리 파이프 및 튜브
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- A / C 도관 키트
- 용접 오븐 액세서리
- 차량 정비도구
- 임팩소켓 및 비트
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 자동차 리프팅 도구
- 풍속계
- WESCO 파워 스태커 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
- MILWAUKEE 셀프 피드 드릴 비트
- MACROMATIC TAA 시간 지연 릴레이
- KLEIN TOOLS 충전식 헤드 램프
- HOFFMAN 유형 12 연강 콘솔렛
- WATTS LF7 시리즈 이중 체크 밸브
- WEILER 주름진 와이어 컵 브러쉬
- BRIGHT STAR 손전등
- WATTS 지붕 배수 돔
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 40 체인