WESCO Powered Stackers 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 휠 재질 | 최소 리프팅 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261030-PD | - | 25 " | 76 " | 페놀 | 0" | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 14,022,081 | RFQ
|
A | 261031-PD | - | 30 " | 56 " | 페놀 | - | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 13,716,130 | RFQ
|
A | 261032-PD | - | 30 " | 64 " | 페놀 | - | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 14,398,478 | RFQ
|
A | 261034-PD | - | 40 " | 56 " | 페놀 | 0" | 72 " | 58.75 " | 54 " | ₩ 15,332,367 | RFQ
|
A | 261029-PD | - | 25 " | 64 " | 페놀 | 0" | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 13,656,910 | RFQ
|
A | 261036-PD | - | 40 " | 76 " | 페놀 | 0" | 92 " | 58.75 " | 54 " | ₩ 15,324,234 | RFQ
|
A | 261028-PD | - | 25 " | 56 " | 페놀 | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 13,469,514 | RFQ
|
B | 261033-PD | - | 30 " | 76 " | 페놀 | - | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 15,147,032 | RFQ
|
C | 261035-PD | - | 40 " | 64 " | 페놀 | 0" | 80 " | 58.75 " | 54 " | ₩ 15,372,572 | RFQ
|
A | 261023-PD | 24 " | - | 66 " | 페놀 | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 13,354,396 | RFQ
|
D | 261024-PD | 24 " | - | 80 " | 페놀 | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,411,307 | RFQ
|
A | 261022-PD | 24 " | - | 60 " | 페놀 | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 12,744,327 | RFQ
|
A | 261025-PD | 32 " | - | 60 " | 까다로운 | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 13,946,252 | RFQ
|
A | 261027-PD | 32 " | - | 80 " | 까다로운 | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,307,185 | RFQ
|
A | 261026-PD | 32 " | - | 66 " | 까다로운 | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,735,585 | RFQ
|
파워 스태커 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
Wesco 파워 리프트 플랫폼 스태커는 내구성과 지지력을 높이고 최대 1000lb의 하중을 운반 할 수있는 강철 구조가 특징입니다.이 스태커에는 파워 드라이브 시스템이 장착되어 있으며 스티어링 핸들에 손끝 컨트롤이 내장되어있어 단일 사용자가 장치를 쉽게 이동할 수 있습니다. 앞으로 및 뒤로. 또한 최대 180도까지 회전 할 수있는 핸들과 눌렀을 때 스태커를 멈추고 즉시 뒤집는 빨간색 비상 정지 버튼과 통합됩니다. 전방 휠 및 회 전형 캐스터 구성에서 사용할 수있는 다양한 플랫폼 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 센터 펀치
- 정전기 방지 힐 접지 어셈블리
- 청력 보호 액세서리
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 방울 천
- Power Supplies
- 데이터 및 통신
- 와이어 로프 및 피팅
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 콘크리트 및 아스팔트
- TOUGH GUY 고정 재활용 용기
- SLOAN 누름 단추
- GENERAL ELECTRIC TED 프레임 회로 차단기
- EDWARDS SIGNALING 105 시리즈 스트로브 라이트
- NUPLA 인체공학적 파워 핸드 드릴링 해머
- INGERSOLL-RAND 에어 앵글 그라인더
- SLOAN 플러시미터 개조 키트
- SMC VALVES Rb 시리즈 충격 흡수 장치
- SALISBURY 클래스 1 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 검정색, 빨간색 내부