WESCO 261028-PD 표준 포크 전원 스태커, 파워 드라이브, 56인치 리프트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 15 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 21 " |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 25 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 56 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 길이 | 44.5 " |
전체 폭 | 25.5 " |
에서 제공 | 배터리 |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 페놀 |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 275.4 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
모델 | 플랫폼 폭 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 휠 재질 | 최소 리프팅 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022-PD | 24 " | - | 60 " | 페놀 | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 12,744,327 | RFQ
|
261023-PD | 24 " | - | 66 " | 페놀 | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 13,354,396 | RFQ
|
261024-PD | 24 " | - | 80 " | 페놀 | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,411,307 | RFQ
|
261025-PD | 32 " | - | 60 " | 까다로운 | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 13,946,252 | RFQ
|
261026-PD | 32 " | - | 66 " | 까다로운 | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,735,585 | RFQ
|
261027-PD | 32 " | - | 80 " | 까다로운 | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | ₩ 14,307,185 | RFQ
|
261029-PD | - | 25 " | 64 " | 페놀 | 0" | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ₩ 13,656,910 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.