WESTWARD 드릴 프레스 바이스 각도 고정
Westward 드릴 프레스 바이스는 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대에 영구적으로 장착하도록 설계되었습니다. 이 견고한 장치의 본체는 최대 90도 각도까지 조정할 수 있으며 베이스는 기계 테이블에 고정되어 있습니다.
특징
- 클램핑력을 높이거나 낮추기 위해(필요에 따라) 열고 닫을 수 있는 조절식 턱이 특징입니다.
- 이 바이스는 한 방향의 무거운 추력을 처리하고 반대 방향으로 쉽게 나사를 풀 수 있도록 정밀하게 절단된 거친 나사산 조정 나사가 특징입니다.
- 사용자가 작업하는 동안 최대 클램핑력을 적용할 수 있도록 작은 크랭크 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 사용자의 추가 노력 없이 회전할 때 추가 레버리지를 제공합니다.
- 턱을 90도 각도로 기울일 수 있는 틸팅 기능이 있어 천공하는 동안 물체에 각진 구멍이나 대각선 구멍을 뚫을 수 있습니다. 밀링 작업을 위한 도브테일 조인트를 만드는 데에도 유용합니다.
자주하는 질문
고정 베이스의 목적은 무엇입니까?
고정 베이스가 있는 드릴 프레스 바이스는 모든 탁상 표면에서 공작물을 안정적으로 고정할 수 있습니다. 이 유형의 베이스는 드릴링, 태핑 또는 리밍 중에 세심한 주의가 필요한 중요한 공작물에 이상적입니다.
정밀 드릴 및 리밍 힌지 핀 구멍의 기능은 무엇입니까?
정밀하게 드릴 및 리밍된 힌지 핀 구멍을 통해 바이스를 작업대에 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 바이스는 무엇으로 만들어졌습니까?
Westward 드릴 프레스 바이스는 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되어 뛰어난 방청성과 고온을 견딜 수 있는 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멤브레인 필터
- 레벨 게이지
- 전기 밸브 액추에이터
- 교체 태그
- 전기 작동식 다이어프램 밸브
- 연마 밴드 및 롤
- 데이터 및 통신
- 볼트
- 특성 테스터 (비전기적)
- 저울 및 저울 액세서리
- ALPHA FITTINGS Cross
- FUJI ELECTRIC 제동 장치 60 75 Hp 메가
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 팬 가드
- SANDVIK COROMANT 교체 가능한 드릴 팁, 스틸 바디, 나사 클램프 마운팅
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 어댑터 부싱
- THOMAS & BETTS TV14 시리즈 스플라이스 커넥터
- WATTS 남성 팔꿈치
- LOVEJOY SLD 1450 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭
- SMC VALVES 배기가스 세정제
- SMC VALVES Vqz2000 시리즈 밸브