그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윤활유 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 3.375 " |
길이 | 3.375 " |
외부 Dia. | 3-11 / 16 " |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7379 | 6.437 " | 6.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 50,995 | ||
B7467 | 5.375 " | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 33,442 | ||
B76 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 35,385 | ||
B7600 | 10 1 / 16 " | 10 1 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 22,201 | ||
B96 | 11 9 / 32 " | 11 9 / 32 " | 4-11 / 16 " | 4 11 / 16 " | ₩ 62,965 | ||
B7039 | 7.375 " | 7.375 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 45,360 | ||
B7577 | 9 15 / 16 " | 9 15 / 16 " | 4-11 / 16 " | 4 11 / 16 " | ₩ 68,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.