WATTS LF7 시리즈 이중 체크 밸브
Watts LF7 시리즈 이중 체크 밸브는 더러운 물이 개별 배출구 또는 서비스 입구에서 식수 공급 장치로 역류하는 것을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3 8/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 311,500 | |
B | LF1 U7-2 2개 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 166,565 | |
C | 3/4 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 152,827 | |
D | LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 | 10.3 바 | 무연 청동 | 산토 프렌 | 33도 F | - | 1-1 / 4 " | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 307,804 | |
E | LF7-10-U3 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 실리콘 | 33도 F | - | 1" | 유니온 수나사 | 부나 엔 | ₩ 445,900 | |
F | LF7-10-U2 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 산토 프렌 | 33도 F | - | 1" | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 325,528 | |
G | LF7 3/8 | 10.3 바 | 무연 황동 | 실리콘 | 33도 F | - | 3 / 8 " | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 322,588 | |
E | LF7-4-U2 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 실리콘 | 33도 F | - | 1" | 유니온 암나사 | 부나 엔 | ₩ 324,548 | |
H | LF7U4-3 1 1/4X1 | 150의 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 실리콘 | 33 ° F | 수나사 | 1" | 수나사 | 부나 N | ₩ 301,840 | |
I | LF7C 3/8 | 150의 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 실리콘 | 33 ° F | 암나사 | 3 / 8 " | 암나사 | 부나 N | ₩ 346,248 | |
J | LF7U3-3 1 1/4×1 1/4 | 150의 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 실리콘 | 33 ° F | 수나사 | 1-1 / 4 " | 수나사 | 부나 N | ₩ 386,708 |
작동 메커니즘
- 압력은 밸브를 밀어서 물이 파이프를 통해 흐르게 합니다.
- 펌프가 꺼지면 물의 무게로 인해 밸브가 닫힙니다.
특징
- Watts LF7 시리즈 이중 체크 밸브는 광범위한 구리 세터, 미터 혼 및 상자가 있는 배관 응용 분야에 수직 또는 수평으로 설치할 수 있습니다.
- 강화된 강도 및 최소화된 취성을 위해 무연 주조 구리 실리콘 합금 구조를 특징으로 하며 내마모성을 위한 Buna-N 시트 재료를 사용합니다.
- 이 FNPT 연결 유형 장치에는 쉽게 교체할 수 있는 XNUMX개의 플라스틱 체크 밸브와 연속 압력 적용에서 위험한 물 시스템 봉쇄를 위한 강철 스프링이 장착되어 있습니다.
- 호스 연결 및 개조 압축 피팅과 함께 출구/입구 유형, 크기, 나사산 및 끝 연결구의 조합으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- 엉덩이 1024
- UL
- CSA
- FM
- NSF
- ULC
자주 묻는 질문
이 밸브의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
이 밸브는 최대 10°F의 온도에서 150~180psi 범위의 압력에서 작동합니다.
이중 체크 밸브의 장점은 무엇입니까?
- 첫 번째 체크 밸브가 열린 상태로 고착되면 다른 체크 밸브가 그 역할을 대신합니다.
- 폐쇄형 체크 밸브는 더 단단한 밀봉을 제공하고 다른 밸브의 차압을 낮추어 작은 누출도 방지합니다.
이 밸브를 설치할 때 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 수량계 및 수압 조절기의 하류에 설치해야 합니다.
- 손쉬운 서비스 및 테스트를 위해 항상 접근 가능한 위치에 설치해야 합니다.
- 파이프 라인은 장치를 설치하기 전에 이물질을 제거하기 위해 철저히 세척해야 합니다.
- 동결로부터 보호하고 밸브가 올바른 흐름 방향으로 설치되었는지 확인하십시오.
- 밸브 명판 또는 본체의 흐름 방향 화살표를 참조하십시오.
- 파이프라인에 밸브를 설치할 때 렌치 플랫만 사용하십시오.
- 이 밸브에는 유니온 너트를 최소한으로 조여야 하는 O-링 유니온 씰이 포함되어 있으므로 과도하게 조이지 마십시오.
- 이 밸브에는 플라스틱 체크 모듈이 포함되어 있으며 라인에 직접 납땜해서는 안 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하네스
- 매입 형 Troffer 비품
- 작업대
- 장식 설비
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 변압기
- 소방 의류 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 합금강
- TOUGH GUY 강모 리필
- TURNSTILE 맨 게이트 편도
- RULAND MANUFACTURING F 시리즈 XNUMX개 및 XNUMX개 빔 커플링, 고정 나사, 미터법
- BALDWIN FILTERS XNUMX 차 연료 / 수분 분리기 요소
- USA SEALING 로드 스톡, 40000psi
- EDWARDS SIGNALING 방폭형 점등등
- WATTS C200 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- VESTIL AST 시리즈 알루미늄 시트 데크 플랫폼 트럭
- BALDOR / DODGE SC, XNUMX볼트 플랜지 경량, 볼 베어링