그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
컴플라이언스 | 엉덩이 1024 |
연결 유형 | FNPT |
길이 | 2.875 " |
자재 | 브론즈 |
최대 온도 | 180 학위 |
크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 7.78 |
선박 길이 (cm) | 5.55 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 152,827 | ||
LF1 U7-2 2개 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 166,565 | ||
LF7-10-U2 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 산토 프렌 | 33도 F | - | 1" | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 325,528 | ||
LF7 3/8 | 10.3 바 | 무연 황동 | 실리콘 | 33도 F | - | 3 / 8 " | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 322,588 | ||
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 | 10.3 바 | 무연 청동 | 산토 프렌 | 33도 F | - | 1-1 / 4 " | 암나사 | 부나 엔 | ₩ 307,804 | ||
LF7-4-U2 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 실리콘 | 33도 F | - | 1" | 유니온 암나사 | 부나 엔 | ₩ 324,548 | ||
LF7-10-U3 1 1/4X1 | 10.3 바 | 무연 청동 | 실리콘 | 33도 F | - | 1" | 유니온 수나사 | 부나 엔 | ₩ 445,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.