항목 | 높이 조절 작업대 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 38 " |
길이 | 15 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 54 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 38 " |
작업 유형 | Manual |
플랫폼 직경 | 8" |
플랫폼 길이 | 8" |
플랫폼 폭 | 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-aws-50.pdf |
회전 | 360도 |
서비스 높이 범위 | 38 ~ 54 인치 |
서비스 범위 | 38 "~ 54" |
UPC | 691215112956 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.