DAYTON 단일 흡입구 전방 곡선 송풍기
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | ₩ 903,735 | |
A | 7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,676,482 | |
A | 7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | ₩ 1,937,442 | |
A | 7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,551,322 | |
A | 7AP87 | - | 1140 | 2060 | - | - | 61 | 17 " | 2.9-3.0/1.5 | ₩ 1,715,980 | |
A | 7AP84 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.4-1.6/0.8 | ₩ 1,479,380 | |
A | 7AP86 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 2.8-2.8/1.4 | ₩ 1,705,847 | |
A | 7AP83 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.4-1.6/0.8 | ₩ 1,354,220 | |
A | 7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6/0.8 | ₩ 1,313,847 | |
A | 7AP78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | ₩ 1,668,047 | |
A | 7AP85 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 1.5-1.5/0.75 | ₩ 1,937,932 | |
A | 7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3/0.65 | ₩ 1,098,090 | |
A | 7AP81 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.5-1.6/0.8 | ₩ 1,439,007 | |
A | 7AP88 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 14.0/7.0 | ₩ 1,590,645 | |
A | 7AP90 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 3.1-2.8/1.4 | ₩ 2,091,722 | |
A | 7AP89 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 17.2/8.6 | ₩ 1,906,467 | |
A | 7AP91 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 4.5-4.1/2.0 | ₩ 2,264,220 |
단일 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성, 내구성 및 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1140상 모터와 전방 곡선형 강철 휠을 사용하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용하게 작동합니다. 이 장치는 또한 최적의 속도로 효율성을 극대화할 수 있는 직접 구동 메커니즘을 갖추고 있습니다(움직이는 구성 요소가 적어 전력 손실이 적음). 우발적 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드와 함께 제공되며 송풍기 속도가 1725 및 XNUMXrpm인 커패시터 시작 모터와 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 아래 리프팅 자석
- 야외 쓰레기통
- 유리 섬유 격자
- 감소 된 생크 드릴 비트
- 아크 슬라이서
- 차단밸브
- 압력계/진공계
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- APPROVED VENDOR 도어 홀더 손
- APPROVED VENDOR 피스톤 링 세트, 3 인치
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinstar 교반 막대 PTFE
- MEGAPRO 스크루 드라이버 교체 용 끝 비트
- WRIGHT TOOL 임팩트 유니버설 조인트
- SPEARS VALVES 트루 유니온 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 FKM 백업 PTFE 다이어프램, EPDM
- ALL GEAR 람보리스타 수목 재배자 클라이밍 라인
- JONARD F 커넥터 도구
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 80번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷