DAYTON 7AP78 직접 구동 송풍기 115/230V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1725 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1510 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1450 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1400 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1290 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1200 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 1000 |
dBA @ 5 피트 | 63 |
깊이 | 17 " |
완전 부하 암페어 | 11.0/5.5 |
높이 | 21 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
출구 높이 | 11.75 " |
출구 폭 | 8" |
상 | 1 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
타입 | 모터로 |
전압 | 115/230 |
휠 보어 | 5 / 8 " |
휠 지름 | 10 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 5.25 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 29.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | ₩ 903,735 | |
7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,551,322 | |
7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,676,482 | |
7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | ₩ 1,937,442 | |
7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3/0.65 | ₩ 1,098,090 | |
7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6/0.8 | ₩ 1,313,847 | |
7AP81 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.5-1.6/0.8 | ₩ 1,439,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.