DAYTON 7AP81 직접 구동 송풍기 208-230/460 V 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1725 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1005 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 968 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 930 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 850 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 773 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 480 |
dBA @ 5 피트 | 58 |
깊이 | 15 " |
완전 부하 암페어 | 1.5-1.6/0.8 |
높이 | 18 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 9" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/3 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 높이 | 10.75 " |
출구 폭 | 6.5 " |
상 | 세 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
타입 | 모터로 |
전압 | 208-230/460 |
휠 보어 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 9" |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4.5 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | ₩ 903,735 | |
7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,551,322 | |
7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | ₩ 1,676,482 | |
7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | ₩ 1,937,442 | |
7AP78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | ₩ 1,668,047 | |
7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3/0.65 | ₩ 1,098,090 | |
7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6/0.8 | ₩ 1,313,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.