후크 아래 리프팅 자석
후크 아래 리프팅 자석은 크레인, 호이스트 또는 지게차에 부착되어 하중을 손상시킬 수 있는 슬링, 후크 또는 케이블 없이 무거운 철 화물을 들어 올리고 운반합니다....자세히 보기
크레비스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PNL2500CLV스킷 | ₩309,120 | RFQ |
B | PNL1600CLV스킷 | ₩309,120 | RFQ |
C | PNL5000CLV스킷 | ₩405,912 | RFQ |
D | PNL0800CLV스킷 | ₩246,732 | RFQ |
E | PNL0250CLV스킷 | ₩208,547 | RFQ |
리프팅 자석
리프팅 자석
Dayton 리프팅 마그넷은 크거나 무거운 부품을 운반하여 바닥 공간을 어지럽지 않게 유지하고 항목을 한 곳에 깔끔하게 쌓을 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 고에너지 NDFeB(네오디뮴/철/붕소) 자석을 활용하여 평면 및 원형 구성 요소를 모두 쉽게 들어 올리기 위해 단일 작업자가 처리할 수 있습니다. 스프레더 빔과 함께 사용할 경우 긴 플레이트, 바 또는 파이프를 운반할 수 있습니다. 최소한의 노력으로 재료를 부착하거나 분리하는 켜기/끄기 제어 기능이 있는 핸들이 특징이며 250, 800, 1600 및 2500lb 플랫 로드 리프팅 용량으로 제공됩니다.
Dayton 리프팅 마그넷은 크거나 무거운 부품을 운반하여 바닥 공간을 어지럽지 않게 유지하고 항목을 한 곳에 깔끔하게 쌓을 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 고에너지 NDFeB(네오디뮴/철/붕소) 자석을 활용하여 평면 및 원형 구성 요소를 모두 쉽게 들어 올리기 위해 단일 작업자가 처리할 수 있습니다. 스프레더 빔과 함께 사용할 경우 긴 플레이트, 바 또는 파이프를 운반할 수 있습니다. 최소한의 노력으로 재료를 부착하거나 분리하는 켜기/끄기 제어 기능이 있는 핸들이 특징이며 250, 800, 1600 및 2500lb 플랫 로드 리프팅 용량으로 제공됩니다.
ML 시리즈 마그네틱 리프터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P-19-0004A | ₩2,341,818 | RFQ |
A | P-19-0002A | ₩980,000 | RFQ |
A | P-19-0003A | ₩1,387,272 | RFQ |
A | P-19-0001A | ₩661,818 | RFQ |
리프팅 마그넷 660 lb 평면 300 lb 원형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ELM-300 | AH6EPW | ₩ 1,916,425 |
자석 포수, 20파운드 용량 당기는 힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MLM-20 | AG7WET | ₩ 196,458 |
리프트 자석, 150 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DL0150 | CD8XKX | ₩ 861,280 | 자세히 |
마그네틱 후크, 켜기 / 끄기, 35Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HH035R | CD8XPD | ₩ 252,789 | 자세히 |
자동 리프팅 자석
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LI-120ALM | CD8XQX | ₩ 5,450,454 | 자세히 |
마그네틱 후크, 켜기 / 끄기, 110Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HH110R | CD8XPE | ₩ 676,174 | 자세히 |
리프트 자석, 334 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DL0334 | CD8XKY | ₩ 2,115,705 | 자세히 |
후크 아래 리프팅 자석
후크 아래 리프팅 자석은 후크, 슬링 또는 케이블을 사용하지 않고 철 및 강철 부품을 안전하게 들어 올리는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 후크 아래 리프팅 자석을 제공합니다. 에리에즈, 데이턴, 매그메이트, Techniks 및 Vestil. 이러한 후크 아래 리프팅 자석은 일반적으로 기계식이지만 유압식, 공압식 및 전자식으로 작동할 수도 있습니다. 데이튼 (Dayton) 후크 아래 리프팅 자석은 파이프, 바 및 긴 플레이트를 처리하기 위해 스프레더 빔과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 영구 자석은 네오디뮴/붕소/철로 구성되어 고강도 및 낮은 유지 보수 비용을 보장하고 최대 2500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 기술 희토류 자석은 빌릿, 강판, 블록 및 컨테이너를 처리하기 위해 개별적으로 또는 스프레더 빔과 함께 직렬로 사용됩니다. 네오디뮴 구조로 강도가 더 높고 자기 소거에 대한 내성이 있습니다. 이 자석은 전기 없이도 작동할 수 있으며 화씨 176도까지 견딜 수 있습니다. 4.75~22.81인치 길이의 다양한 후크 아래 리프팅 자석 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
후크 아래 리프팅 장치의 리프팅 표준은 무엇입니까?
ASME(American Society of Mechanical Engineers)는 후크 아래 리프팅 장치에 대한 표준을 제정했으며 구성, 표시, 설치, 검사, 테스트, 유지 관리 및 운영에 대한 지침을 제공합니다. 이 표준은 리프팅 자석이 단일 또는 다중 강철 조각 취급에 사용되는 경우에 통합되며, 작업자는 리프팅 자석을 적재물에 수동으로 배치하고 이동 중에 또는 사람 가까이에서 안내해야 합니다.
세라믹 자석이란 무엇입니까?
세라믹 자석은 소결 공정에서 SrFe(스트론튬 페라이트)로 구성되며 전자, 자동차, 의료, 광업, 산업, 석유 산업 등에 이상적입니다. 이 자석은 자기소거에 대한 저항력이 높은 중간 강도를 가지고 있어 장기간 안정성과 낮은 취성을 제공합니다(다이아몬드 팁 블레이드로만 절단 가능). 화씨 480도까지 견딜 수 있습니다.
디자인 요소란?
설계 계수는 이상적인 조건에서 리프팅 값에 대한 자석에 표시된 리프팅 값의 양으로 정의됩니다. 디자인 요소는 최소 2:1이며 대부분의 경우 3:1입니다.
더 알아보기
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- 안전표시
- 리니어 모션
- 마킹 도구
- 롤링 및 조합 도구 캐비닛
- 젖은 걸레
- 중력 컨베이어
- 보안 카트
- 공압 스트래핑 실러 및 텐셔너
- EXTECH 온도 습도 측정기
- SNAP-LOC 물류 래칫 스트랩 시스템
- SMC VALVES 5/32 "튜브 크기의 속도 제어 밸브
- AMERICAN WELDQUIP 용접 토치
- KANT-TWIST 딥 리치 캔틸레버 클램프, 노란색
- HARTELL PABX 시리즈 응축수 펌프
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetic Water Ram 시리즈 드레인 클리너
- VERMONT GAGE 클래스 Zz NoGo 가역 어셈블리, 레드 캡
- ANVIL 밸브
- GPI 연료 노즐 회전