VESTIL CH 시리즈 스퀘어 바 스톡 리프터
필터
블록에 대한 클램프 결합: 3 1 / 2 " , 클램프 잠금 장치: 지레 , 색상: 노란색 , 턱 깊이: 3.5 " , 길이: 13.88 " , 리프팅 용량: 200의 파운드. , 리프팅 클램프 스타일: 수평 , 리프팅 클램프 유형: 빔 클램프 , 재료: 강철 , 분. 블록 높이: 1 3 / 4 " , 분. 턱 오프닝: 1.75 " , 두께: 1" , 사용 가능한 리프팅 아이 높이: 2" , 사용 가능한 리프팅 아이 폭: 1" , 너비: 6" , 작업 부하 제한: 0.1 톤
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일반 선반 도구
- 드럼 디 헤더
- 연기 방출기 카트리지
- 울타리 게시물
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 밀폐공간 보호장비
- 연소 테스트
- 환풍
- 밸브
- 실험실 소모품
- ANCRA CARGO 물류 래칫 스트랩
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4 5/8, 12.8V
- A.R. NORTH AMERICA 회전식 하수 노즐
- PURDY 페인트 롤러 키트
- EDWARDS SIGNALING 1900 시리즈 케이블
- MAIN FILTER INC. SP6 시리즈 스핀 온 필터
- HOFFMAN 인라인 시리즈 가로 패널
- SMC VALVES 자동 배수
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HCBM, 탄성 커플링
- WEG Tefc C 페이스, 풋 마운트, 압연 강철 브레이크 모터, XNUMX상