항목 | C- 클램프 |
배터리 포함 | 아니 |
블록의 클램프 체결 | 3 1 / 2 " |
클램프 잠금 장치 | 지레 |
색상 | 노란색 |
턱 깊이 | 3.5 " |
길이 | 13.88 " |
리프팅 용량 | 200의 파운드. |
리프팅 클램프 스타일 | 수평 |
리프팅 클램프 유형 | 빔 클램프 |
자재 | 강철 |
최대. 블록 높이 | 20 " |
맥스. 턱 개방 | 20 " |
최소 블록 높이 | 1 3 / 4 " |
최소 턱 열기 | 1.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ch-200-30.pdf |
반지 Dia. | 2" |
두께 | 1" |
사용 가능한 리프팅 아이 높이 | 2" |
폭 | 6" |
작업 부하 제한 | 0.1 톤 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 블록 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CH-200-20 | 10 " | ₩ 1,634,029 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.