RUBBERFAB 클램프
필터
높이 3 / 4 " , 재료: 304 스테인레스 스틸 , 금속 탐지 가능: 가능
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL-TH-100 / 150-1 | 1-1 / 2 " | 3" | 600 @ 70도 F PSI | 1-1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 526,732 | |
B | CL-TH-100 / 150-2 | 1-1 / 2 " | 3" | 600 @ 70도 F PSI | 1-1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 605,727 | |
C | CL-TH-200-2 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70도 F PSI | 2" | 4.25 " | ₩ 641,165 | |
D | CL-TH-200-1 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70도 F PSI | 2" | 4.25 " | ₩ 600,442 | |
E | CL-TH-300-2 | 3" | 4" | 350 @ 70도 F PSI | 3" | 5.5 " | ₩ 691,267 | |
F | CL-TH-300-1 | 3" | 4" | 350 @ 70도 F PSI | 3" | 5.5 " | ₩ 596,085 | |
G | CL-TH-050 / 075-2 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 566,020 | |
G | CL-TH-050 / 075-1 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 525,875 | |
H | CL-TH-400-2 | 4" | 5" | 300 @ 70도 F PSI | 4" | 6.5 " | ₩ 810,110 | |
I | CL-TH-400-1 | 4" | 5" | 300 @ 70도 F PSI | 4" | 6.5 " | ₩ 738,132 |