그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집게 |
볼트 크기 | 2" |
높이 | 3 / 4 " |
길이 | 3.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 550 @ 70도 F PSI |
금속 탐지 가능 | 가능 |
스레드 크기 | 2" |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-TH-050 / 075-1 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 525,875 | ||
CL-TH-050 / 075-2 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 566,020 | ||
CL-TH-100 / 150-1 | 1-1 / 2 " | 3" | 600 @ 70도 F PSI | 1-1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 526,732 | ||
CL-TH-100 / 150-2 | 1-1 / 2 " | 3" | 600 @ 70도 F PSI | 1-1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 605,727 | ||
CL-TH-200-1 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70도 F PSI | 2" | 4.25 " | ₩ 600,442 | ||
CL-TH-300-1 | 3" | 4" | 350 @ 70도 F PSI | 3" | 5.5 " | ₩ 596,085 | ||
CL-TH-300-2 | 3" | 4" | 350 @ 70도 F PSI | 3" | 5.5 " | ₩ 691,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.