RUBBERFAB
Garlock Hygienic Technologies 회사인 Rubber Fab는 Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free 및 Smart Clamp와 같은 위생 개스킷 및 플럼핑 솔루션의 선두 제조업체입니다. 방대한 Rubber Fab 위생 카탈로그에는 O-링, 양조장 개스킷 및 호스, 추출 제품, 튜브, 사이트 게이지, 호스 피팅 및 위생 클램프가 포함됩니다. 고무 팹 스마트 가스켓 클램프 파이프 시스템에서 샘플링을 위해 포트를 통해 샘플을 받아들이기 위해 개스킷과 함께 작동하도록 설계된 힌지 클램프 및 열전쌍 클램프로 구성됩니다. 이 단일 핀 위생 클램프는 304 스테인리스 스틸로 만들어지며 최대 압력이 600 PSI인 고정 용량을 제공하는 데 이상적입니다. 3/4, 1-1/2, 2, 3 및 4인치 볼트 크기로 추가로 사용할 수 있습니다. SaniLock x 맞대기 용접 커플러/클램프 고무 팹에서 위생 파이프 피팅 또는 위생 호스 시스템을 신속하게 연결하고 분리하도록 설계되었습니다. 이 퀵 커넥트 클램프는 개스킷과 자동으로 정렬하면서 호스나 파이프를 제자리에 고정하기 위한 스냅인-플레이스 잠금 암이 특징입니다. 적절한 호스 피팅을 Tri-Clamp 연결로 변환하는 데 이상적입니다. 다양한 고무 팹 개스킷, 클램프 및 튜빙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
위생 개스킷(172 제품)
파이프 행거 및 클램프(16 제품)
순환기 펌프 액세서리(19 제품)
전자 온도 컨트롤러 Acc.(2 제품)
플러그 밸브(1개 상품)
열전대 어셈블리(12 제품)
러버팹 소개
Garlock Hygienic Technologies 회사인 Rubber Fab는 Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free 및 Smart Clamp와 같은 위생 개스킷 및 플럼핑 솔루션의 선두 제조업체입니다. 방대한 Rubber Fab 위생 카탈로그에는 O-링, 양조장 개스킷 및 호스, 추출 제품, 튜브, 사이트 게이지, 호스 피팅 및 위생 클램프가 포함됩니다. 고무 팹 스마트 가스켓 클램프 파이프 시스템에서 샘플링을 위해 포트를 통해 샘플을 받아들이기 위해 개스킷과 함께 작동하도록 설계된 힌지 클램프 및 열전쌍 클램프로 구성됩니다. 이 단일 핀 위생 클램프는 304 스테인리스 스틸로 만들어지며 최대 압력이 600 PSI인 고정 용량을 제공하는 데 이상적입니다. 3/4, 1-1/2, 2, 3 및 4인치 볼트 크기로 추가로 사용할 수 있습니다. SaniLock x 맞대기 용접 커플러/클램프 고무 팹에서 위생 파이프 피팅 또는 위생 호스 시스템을 신속하게 연결하고 분리하도록 설계되었습니다. 이 퀵 커넥트 클램프는 개스킷과 자동으로 정렬하면서 호스나 파이프를 제자리에 고정하기 위한 스냅인-플레이스 잠금 암이 특징입니다. 적절한 호스 피팅을 Tri-Clamp 연결로 변환하는 데 이상적입니다. 다양한 고무 팹 개스킷, 클램프 및 튜빙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.